Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Kétoldalas fogaslemezes összekötő, C1 típus

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Kétoldalas fogaslemezes összekötő, C1 típus

A kétoldalas fogaslemezes összekötők (C1) fa-fal kötéseknél (puhafa) használhatók csavarokkal vagy facsavarokkal kombinálva a nyíróerők eloszlatásához. A terhelt csavarok a szorító- és húzóerőket a tengelyük mentén nyelik el.
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
  • A DIN EN 912:2011-09 előírásai szerint

  • 2 szögfurat, d = 3,5 mm

  • Anyaga: St 1203 vagy DC 01 + C390 acél a DIN EN 10139 szabványnak megfelelően

  • Felület: Sendzimir-horganyzással készült

  • Alkalmazás az 1. és 2. felhasználási osztályban
Megjegyzés

Az egymáshoz préselődő felületeken az oldalirányú terhelés tömör fánál maximum 2,5 N/mm2 rétegelt lemeznél 3 N/mm2 lehet. A kettős nyírásnak kitett kötések ASSY plus tövigmenetes és lapos nagyfejű facsavarokkal is létrehozhatók.

CE jelölés az EN 912 szabvány szerint