Rögzítődübel, W-FA/A4
Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Rögzítődübel, W-FA/A4
Rögzítődübelek standard alkalmazásokhoz, nem repedezett betonban, illetve statikailag túlhatározott, nem szerkezeti rendszerben, repedezett betonban lévő dübelek (M6 méret). A4 nemesacél
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
- Nagyon rugalmas alkalmazás a 3 tényleges rögzítési mélységnek köszönhetően
- Kis közök és peremtávolságok
- Időtakarékos átmenő szerelés
Teljesítés igazolása
- ETA-02/0001 európai műszaki engedély szerinti rögzítési pont, 7-es opció, nem repedezett beton: Statikus vagy kvázi statikus hatás (M6–M20)
- ETA-06/0162 európai műszaki értékelés, dübelek statikailag túlhatározott, nem szerkezeti rendszerben és nem teherhordó rendszerekben, repedezett és nem repedezett beton, M6-os méret
- Tűzállóság: F30, F60, F90 és F120; tűzterhelés a DIN 4102-2:1977-09 szerint (UTTC – egységes idő-hőmérséklet görbe)
- Tűzállóság: R30, R60, R90 és R120; TR020 (az ETA-06/0162 tartalmazza, csak M6 méret)
Alkalmazási terület
- ETA-02/0001 európai műszaki engedély szerinti rögzítési pont, 7-es opció, nem repedezett beton: Statikus vagy kvázi statikus hatás (M6–M20)
- ETA-06/0162 európai műszaki értékelés, dübelek statikailag túlhatározott, nem szerkezeti rendszerben és nem teherhordó rendszerekben, repedezett és nem repedezett beton, M6-os méret
- Tűzállóság: F30, F60, F90 és F120; tűzterhelés a DIN 4102-2:1977-09 szerint (UTTC – egységes idő-hőmérséklet görbe)
- Tűzállóság: R30, R60, R90 és R120; TR020 (az ETA-06/0162 tartalmazza, csak M6 méret)
Alkalmazási terület
- Egyedi rögzítési pont vagy dübelek statikailag túlhatározott, nem szerkezeti rendszerben, európai műszaki engedéllyel, C20/25 és C50/60 között normál tömegű betonban (csak nem repedezett betonban)
- Statikailag túlhatározott, nem szerkezeti rendszerben és nem teherhordó rendszerekben lévő dübelek, betonban (M6 méret, repedezett és nem repedezett beton)
- Használható < C20/25 betonban és nyomásálló terméskőben (műszaki engedély/értékelés nélkül)
- Rögzítések tűznek való kitettség esetén (csak M6 méret)
- Használható közepes és nehéz terhelések szereléséhez betonba: Például fémszerkezetek, fémprofilok, konzolok, talplemezek, kábelcsatornák, csövek, faszerkezetek, gerendák, szelemengerendák, palánkok, kerítések stb. rögzítése.
- A W-FA/A4 (A4 nemesacél) alkalmas száraz belső terekben vagy nedves helyiségekben és kültéri használatra (ide tartoznak az ipari környezetek és a tengerközeli területek is), ha nem állnak fenn különösen agresszív körülmények
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!