Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
SMP ragasztó- tömítőanyag, SPRINT
SMP ragasztó- tömítőanyag, SPRINT - 1
SMP ragasztó- tömítőanyag, SPRINT - 2

A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

SMP ragasztó- tömítőanyag, SPRINT

Gyorsan kikeményedő, tartósan rugalmas SMP alapú ragasztó és tömítőanyag, magas hőállósággal
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
Gyorsan szárad


Mivel a ragasztóanyag gyorsabban felvihető, a ragasztás rövidebb idő alatt elvégezhető



Kiváló tapadóképesség


  • Nagyon jó tapadás majdnem minden felülethez, többnyire alapozó nélkül

  • Megtapad az enyhén nyirkos felületeken és a víz alatt (ideiglenes javításokhoz)

** A javítás élettartama számos tényezőtől függ, pl. a hordozófelületektől, a víz összetevőitől (klór, mészkő, szennyeződések stb.) stb., ezért pontos időtartamot nem lehet megadni. A javítás tartóssága nem garantálható. A ragasztási/tömítési munkákat a lehető leggyorsabban, száraz állapotban kell elvégezni!


  • Fémeken nem korrozív

  • Kompatibilis a természetes kővel – nem hagy nyomáspontokat porózus felületeken


Jó ellenálló képesség


  • Ellenáll az időjárás hatásának és az UV-fénynek, színtartó

  • Vízálló, és ellenáll a sós víznek


Nagyfokú hőállóság


Porbevonathoz is alkalmas



Kikeményedés után tartósan rugalmas


Kompenzálja az egyenetlen felületeket és az anyagfeszültségeket



Bevonhatóság


Bőrösödés előtt a legtöbb kereskedelmi forgalomban kapható festékkel átfesthető („Nedves a nedvesen” technika)



Kikeményedés után csiszolható



Izocianátoktól, ftalátoktól, oldószerektől és szilikonoktól mentes



Az EMICODE címkével ellátott termékeink alacsony kibocsátással rendelkeznek/környezet-kompatibilisek. Az EMICODE osztályozási rendszer olyan építőanyagokat ismer el címkével, amelyek megfelelnek az elismert intézetek nagyon szigorú egészségügyi és környezetvédelmi követelményeinek.

Megjegyzés
  • A PMMA és a polikarbonát ragasztása csak akkor megengedett, amikor nincs feszültség alatt – ellenkező esetben nagy valószínűséggel feszültségi repedések alakulnak ki. Polikarbonát esetében minden esetben előzetes vizsgálatok alkalmazása javasolt.

  • Műanyagok esetében általánosságban elmondható, hogy a gyártásban használt formaleválasztót, illetve a szállítás során használt védőfóliát a ragasztás előtt mindenképpen maradéktalanul el kell távolítani, mert a maradványok esetenként jelentősen rontják a tapadást.

  • A lágyítószereket tartalmazó műanyagok (pl. lágy PVC, butilkaucsuk, EPDM és APTK) esetén összeférhetetlenségek, például elszíneződés és tapadásvesztés következhet be. A megfelelőséget e tekintetben szisztematikusan meg kell vizsgálni.

  • Habár a SPRINT SMP ragasztó tömítőanyag kitűnően tapad alumíniumra és szálcement lemezekre, az ilyen alkalmazásokba nem tartozik bele a homlokzatlemezek ragasztása.
Alkalmazási terület

A használati utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.