Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Faenyv, D3 Különösen igényes faanyag ragasztáshoz beltéri és kültéri alkalmazásoknál

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Faenyv, D3 Különösen igényes faanyag ragasztáshoz beltéri és kültéri alkalmazásoknál

Különösen igényes faanyag ragasztáshoz beltéri és kültéri alkalmazásoknál
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
Nagyfokú ellenállás vízzel és hővel szemben



Könnyen adagolható kivitel


A ragasztóanyag csapjának becsavarásával tisztán és egyszerűen adagolhatja a tartály tartalmát a ragasztópalackba vagy az enyvező hengerbe.



Átlátszóra szilárdul


Nincsenek látható ragasztott kötések. A kikeményedett ragasztott kötések viszkoplasztikusak.

Megjegyzés

A fában lévő anyagok eltérő összetétele miatt egyedi esetekben előre nem látható elszíneződés léphet fel, pl. bükkfában és cseresznyefában. Ezenkívül a vas a fában lévő csersavval együtt színváltozást okozhat a tölgyfában. A feldolgozási időre és a kötésidőre nagy hatással vannak a munkakörülmények (pl. a hőmérséklet). Kültéri alkalmazás esetén a ragasztott részt védeni kell az időjárás ellen, és megfelelő felületvédelemmel kell ellátni (tartós védelem a nedvesség behatolása ellen). Ügyelni kell arra, hogy a ragasztót hőre lágyuló tulajdonságai miatt a szabadban ne érje közvetlen napfény. A nem hőre lágyuló ragasztók és az adagolórendszerben lévő PUR ragasztó (0892100180) alkalmasak közvetlen napfénynek kitett alkalmazásokhoz. A ragasztó meglágyulása és a fa zsugorodása az illesztések felnyílásához vezethet. Tárolás közben az 1 komponensű D3 faipari hidegenyvek viszkozitása megnövekedhet. A feldolgozási paraméterek azonban ennek következtében nem változnak. A víz hozzáadása nélküli felkeverés után az anyag ismét jó folyóképességű lesz. Ne adjon vizet a ragasztóhoz! Távolítsa el az illesztésnél kiszabaduló ragasztómaradványokat, mert az oxigénnel való reakció miatt vörös foltosodást okozhat.


Megfelel az alacsony gyúlékonyságra, füstsűrűségre és toxicitásra vonatkozó követelményeknek (az IMO FTP szabályzat 2. és 5. része szerint). Az alacsony gyúlékonyságra, füstsűrűségre és toxicitásra vonatkozó követelmények (az IMO FTP szabályzat 2. és 5. része szerint) csak akkor garantálhatók, ha a D3 faipari hidegenyvet edző adalék nélkül használjuk, és/vagy a 150 g/m² felhordási mennyiséget nem lépjük túl.

A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.