Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Zyklonbrenner für Lötpistole Turbojet

Zyklonbrenner, Lötpistole, Turbojet
ZYKLONBRENN-(F.LOETPIST-TURBOJET)

Art.-Nr. 09849004

EAN 4045989002580

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Zyklonbrenner für Lötpistole Turbojet

Art.-Nr. 09849004
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
Kraftvolle Wirbelflamme für gleichmäßige Erwärmung des Rohres beim Löten
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zum Hart- und Weichlöten

Brennerdurchmesser

14 mm

Gasverbrauch bei 2-bar pro Stunde

170 g

Leistung bei 2 bar

2,2 kW

Weichlöten bei 2-bar

40 mm

Hartlöten bei 2-bar

18 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen