Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Zweihand-Winkelschleifer EAG 20-230

Zweihand-Winkelschleifer EAG 20-230
WNKLSHLF-EL-(EAG20-230)

Art.-Nr. 5717008010

EAN 4046777536560

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Zweihand-Winkelschleifer EAG 20-230

Art.-Nr. 5717008010
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
Extrem leistungsstarker Winkelschleifer 2000 W für Scheiben mit einem maximalen Durchmesser von 230 mm

Optimale Arbeitsposition


Zusätzlicher Griff, der oben, rechts oder links angeschraubt werden kann



Weniger Ermüdung bei der Arbeit


Gummierter Hauptgriff und Vibrationsdämpfung am Zusatzgriff



Sanftanlauf


Die elektronisch gesteuerte Einschaltstrombegrenzung schützt den Stromkreis. Winkelschleifer mit gleichmäßiger, ruckfreier Beschleunigung



Optimales Staubschutzkonzept


  • Spannband- und Belüftungslösung im Einsatz

  • Doppelte Kugellagerdichtungen


Taste zur Spindelarretierung


Leichterer Scheibenwechsel

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nennspannung

230 V/AC

Frequenz

50 Hz

Schutzklasse

Schutzklasse II / Schutzisolierung

Leistungsaufnahme

2000 W

Leerlaufdrehzahl max.

6500 U/min

Trennscheibendurchmesser max.

230 mm

Gewindeart x Spindelgewindedurchmesser

M14

Maschinengewicht

4,3 kg

Kabellänge

4 m

Zweihand-Winkelschleifer EAG 20-230 inklusive:
1 x
WHEEL GUARD ASSY

WHEEL GUARD ASSY

Menge: 1 x