Zvedací věšák na oděvy KL 15 S
Zvedací věšák na oděvy KL 15 S
ZVESAT-ML15S-15KG-(600-830MM)
Obj. č. 0683699209
EAN 4047376301375
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Pro dodatečnou montáž
- Optimální využití prostoru ve skříni
- Žádná údržba
Madlo zvedacího věšáku na oděvy má vedení po celé dráze. Dávejte pozor, abyste věšák zdvihali a spouštěli kontrolovaně.
Datové listy(X)
|  | |
| Materiál skříně | Plast | 
| Povrch skříně | Eloxované | 
| Barva | Hliníková bílá RAL 9006 | 
| Materiál ramene | Ocel | 
| Povrch ramena | Chromovaný | 
| Povolené zatížení | 15 kg | 
| Min. světlá šířka skříňky | 600 mm | 
| Max. světlá šířka skříňky | 830 mm |