Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Zuhanyrózsa Kétféle permetezés (eső, sugár)

Zuhanyrózsa, kétféle permetezéssel
ZUHANYRÓZSA-FEJ-2MÓD-KRÓM

Cikksz. 0888600202
EAN 4053479866871
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

  • Csökkenti a vízfogyasztást

  • A szilikongyűrű megelőzi a sérülést

  • A vízkőképződés elleni fúvókának köszönhetően egyszerűen tisztítható

  • Ideális szóráskép

  • A Német Gáz és Vízügyi Szövetség (DVGW) által bevizsgált
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Anyag

ABS

Bevonat

Krómozott

Szórótípusok száma

2

Vízkőképződés elleni rendszer

Igen

Ütésvédelem

Igen

Állandó fűtéshez

Igen

Csatlakozómenet

G 1/2

Zuhanyfej átmérő

100 mm

Átfolyási teljesítmény

5,7 l/perc

Min. nyomás

1 bar

Ellenőrző jel

DVGW

Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Műanyag zuhanytömlő

MŰA.SPIRÁLCSŐ

Gazdaságos kivitel