Zugtraverse PinPuller®-Power
PinPuller Power Zugtraverse einreihig
ZUGTRAV-PINPULLER-POWER-140MM
Art.-Nr. 0691500180
EAN 4047376298439
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die stabile Metallausführung ermöglicht den Einsatz mit schweren Zuggeräten
Maximale Zugkraft 1 t
Die Sperrklinke fixiert die Zugelektroden im Raster von 9 mm
PinPuller- und PinPuller-Power-Artikel sind nicht miteinander kompatibel.
Datenblätter(X)
Länge | 140 mm |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung | M14 x 2 |
Steigung | 2 mm |
Nenndurchmesser | 14 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 581,000 g |