Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Zugelektrode PinPuller®-Power

Zugelektrode PinPuller Power gebogen
ZUGELTRD-GBGN-F.PINPULLER-POWER-27FACH

Art.-Nr. 0691500373

EAN 4047376788022

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Zugelektrode PinPuller®-Power

Art.-Nr. 0691500373

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

2-reihige Ausführung zum Entfernen von großen Deformationen an Stahlblech-Karosserien, gebogen für Radläufe

Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten


  • Schwerer Gleithammer

  • Zugvorrichtung einer Richtbank

  • Zugbrücke

Universell einsetzbar



Einzigartige, gebogene Zugelektrode für die Rückverformung von Radläufen


  • Wird dem Trend der breiten und planen Radlaufflächen gerecht

  • Der Elektrodenradius passt sich an 95% aller Radläufe optimal an


Optimale Kraftverteilung durch viele Elektroden in 2 Reihen mit sehr geringem Abstand


Keine Warzenbildung, keine unnötige Materialschwächung



Die Zugelektroden können im Gegensatz zum Wellendraht mehr als 1000-mal angeschweißt werden


Effektiv und wirtschaftlich



Durch die isolierte Lagerung jeder Elektrode benötigt man nur geringste Anschweißenergie


Geringer Wärmeeintrag ins Blech



Schnelles Anschweißen der einzelnen Elektroden sowie einfache Entfernung durch Abdrehen


Spart wertvolle Arbeitszeit

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Ausführung

Gebogen

Anzahl Reihen

2 STK

Anzahl Elektroden

27 STK

Produktgewicht (per Stück)

319,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen