Zündkerzenreparatur-Set M14 x 1,25 TIME-SERT
Time-Sert M14 x 1,25 Zündkerzengewinde
ZKERZREP-SORT-M14X1,25
Art.-Nr. 0661014125
EAN 4011231544627
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Komplettes Werkzeug-Set zum Verpressen von TIME-SERT-Gewindebuchsen M14 x 1,25 für Zündkerzengewinde
Optional mit 25 dieser Buchsen bestückbar
- Länge 7,0 mm
- Länge 8,0 mm
- Länge 9,4 mm
- Länge 11,0 mm
- Länge 15,0 mm
- Länge 16,8 mm
Datenblätter(X)
- Ideal für die Reparatur von beschädigten oder abgenutzten Zündkerzengewinden in Motoren
- Für den Einsatz in Kfz-Werkstätten, bei der Fahrzeugwartung und -reparatur
Gewindeart | Metrisches Feingewinde |
Nenndurchmesser | 14 mm |
Steigung | 1,25 mm |
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 5 STK |
STESHSL-D-WZG-(A-C)
DRHSTI-TS/WZG/D
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
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!