Zsugorító, egyengető és simító kalapács rövid kivitel kerek, rácsos felülettel
Egy./ütő/simító kalapács, rövid, recés
SIMÍTÓ KALAPÁCS ÁTM.32-25X25 MM
Cikksz. 071574 23
EAN 4011231747998
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Fejhossz | 105 mm |
Ütőfelület átmérő (kalapács) (Ø) | 32 mm |
Csaphossz x Csapszélesség | 25 x 25 mm |
Kalapácssúly | 300 g |
Anyag | Edzett acél |
Markolat anyaga | Hikori |
Nyélhossz | 320 mm |