Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Zsugorcsöves összekötőhüvely

Összekötő hüvely
KÁBELCSATL HŐZSUGOR PIROS 0,5-1,5NMM

Cikksz. 05555161

EAN 4011231455831

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Zsugorcsöves összekötőhüvely

Cikksz. 05555161
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
Por- és nedvességálló csatlakozás
  • Félig átlátszó zsugorcső a csatlakozás egyszerű vizuális ellenőrzése érdekében

  • Időmegtakarítás a 40%-kal gyorsabb zsugorodásnak köszönhetően

  • Az alacsony zsugorodási hőmérsékletnek köszönhetően a csatlakozó és a kábelszigetelés károsodásának alacsony a kockázata
Megjegyzés

A zsugorcső helyi túlmelegedésének elkerülése.

RoHS megfelelőség

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Benzinnel, dízellel, akkumulátorsavval, motorolajjal, fagyállóval, fékfolyadékkal, 5%-os sóoldattal, izopropil-alkohollal szembeni jó vagy kiváló ellenállás.

Max. huzalkeresztmetszet

0,5-1,5 mm²

Szín

Piros

Dielektrum átütési szilárdsága

30 kV/mm

IP érintésvédelemi osztály

IP 67

Min./max. hőmérsékleti feltételek

-55 eddig: 125 °C

Min. zsugorítási hőmérséklet

100 °C

Hosszúság

35 mm

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Krimpelő szerszám, Mobile Crimp Tool cserélhető présbetétekkel

CSERÉLHETŐ POFÁJÚ PRÉSFOGÓ

x 1 db
WGLG 100 öngyújtós gázos forrasztókészülék

FORRASZTÓKÉSZLET

Praktikus: forrasztópákaként és forrólevegős pisztolyként is használható
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
Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Sajtolóbetét Mobile Crimp Tool érvéghüvely-fogó

PRÉSBETÉT-0,5-2,5SMM