Zsugorcső égőfej Turbojet forrasztópisztolyhoz
Zsugorcső égőfej Turbojet forrasztópisztolyhoz
LÁGYLÁNG ÉGŐ
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Legfeljebb 22 mm átmérőjű csövek lágyforrasztásához, valamint hőre zsugorodó csövekhez
Égőátmérő | 24 mm |
Óránkénti gázfogyasztás 2 bar nyomás mellett | 230 g |
Teljesítményszint 2 bar nyomáson | 3,5 kW |
Lágyforrasztás 2 bar nyomáson | 22 mm |