Zsírzószem készlet, DIN 71412 A, B, C 600 darab, 4.4.1 rendszerkofferben.
DIN 71412 A, B, C készlet, 600 db, Sysko
KÚPOS-ZSÍRZÓGOMB-KÉSZLET-600DB-SYSKO
Cikksz. 5964098600
EAN 4046777219814
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A készlet A alakú (egyenes), a B alakú (45°-os szög), a C alakú (90°-os szög) és kúpos zsírzószemeket tartalmaz
Adatlapok(X)
Szabványok | DIN 71412 |
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
RoHS megfelelőség | Igen |
Darabszám a készletben | 600 darab |
Terméktömeg (darabonként) | 5905,000 g |
Rendszer méretek | 4.4.1 |
ZSGOMB-DIN71412-A-H1-(A3F)-KL7-HL-M6
ZSGOMB-DIN71412-A-H1-(A3F)-KL9-HL-M8X1
ZSGOMB-DIN71412-A-H1-(A3F)-KL11-HL-M10X1
ZSGOMB-DIN71412-A-H1-(A3F)-6
ZSGOMB-DIN71412-A-H1-(A3F)-10
ZSGOMB-DIN71412-B-H2-(A3F)-KL9-NL-M6
ZSGOMB-DIN71412-B-H2-(A3F)-KL9-NL-M8X1
ZSGOMB-DIN71412-B-H2-(A3F)-KL11-NL-M10X1
ZSGOMB-DIN71412-C-H3-(A3F)-KL9-NL-M6
ZSGOMB-DIN71412-C-H3-(A3F)-KL9-NL-M8X1
ZSGOMB-DIN71412-C-H3-(A3F)-KL11-NL-M10X1