Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Zsebkés

Kábelvágó kés Linerlockkal, egyenes penge
BIZTONSÁGI-BICSKA-EGYENES-PNG

Cikksz. 071566 566

EAN 4062856707669

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Zsebkés

Cikksz. 071566 566
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
Biztonságos kezelés a bélészárnak köszönhetően
  • Hosszan tartó élesség a kiváló minőségű, 440 A nemesacélból készült pengének köszönhetően

  • A pengét a bélészár tartja a helyén

  • Egyenes penge univerzális vágási munkákhoz

  • Ergonomikus ABS műanyag markolat
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Hosszúság

180 mm

Fogantyú hossza

110 mm

Pengeszélesség

19 mm

Vágóél hossza

70 mm

Markolat anyaga

ABS – akril-nitril-butadién-sztirol

Hosszúság (összecsukva)

110 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk