Zseb okostelefonhoz Kényelmes tépőzárral
Telefontok, nejlon
NYLON-TELEFONTOK-95X30X170MM
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Gumírozott pánt a külső oldalon tollak és kis csavarhúzók számára
- Kiváló minőségű poliészterből (1680 denier) készült
A képen látható egyéb termékek nem képezik a szállítási terjedelem részét.
Adatlapok(X)
Hosszúság x Szélesség x Magasság | 95 x 30 x 170 mm |
Mobiltelefonhoz | 160 x 80 x 15 mm |
Szalagszélességhez | 60 mm |
Kivitel | Függőleges |
Anyag | PES – poliészter |
Szín | Fekete, Szürke |
Max. teherbírás | 1 kg |
Terméktömeg (darabonként) | 90.000 g |