Zsaluszeg, SN 105 Tervezett szakadási ponttal
Zsaluszeg, SN 105
ZSALUSZEG NYLON ALÁTÉT 47MM
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Minden szeg alkalmas utólagos beépítésekhez (műszaki engedély nélkül). Az egyes rögzített elemek által kifejtett maximális szakítószilárdságot a felhasználó szabadon megválaszthatja, a szakítószilárdságot pedig próba elemek rögzítésével vagy kihúzási próbákkal kell meghatározni.
Adatlapok(X)
![]() | |
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
Szárátmérő (Øds) | 3,7 mm |
Fejátmérő (Ø dk) | 5,0 mm |
Szárhosszúság (SL) | 47 mm |
A következő palánkvastagsághoz: (Ld) | 22 mm |
Készülékkategória | Würth BST 350, Hilti DX 2, Würth BST MA-75 (egylövetű készlet egyszeres szerelvényekhez), Hilti DX 350, DX 36M, DX 460, DX 5, Hilti DX 6 |