Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Zsaluolaj spray

Zsaluolaj-porlasztó készülék
ZSALUOLAJ-PORLASZTÓ-KÉSZÜLÉK-6BAR-10LTR

Cikksz. 0651150207

EAN 4047376733916

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Zsaluolaj spray

Cikksz. 0651150207
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
Korrózióálló, poliészter bevonatú acéltartály

Nagy működési tartomány


Flexibilis 2,5 m-es spiráltömlő, biztosítással



Kellemes munkavégzés


A sárgaréz permetezőcső 360°-ban elforgatható, és a beállítható irány elősegíti a kényelmes és fáradtságmentes munkavégzést.



Optimális eloszlás


A precíziós finom fúvókás lapos sugarú fúvóka egyenletesen és takarékosan oszlatja el a zsaluolajat.



Gyorsan és könnyen újratölthető


A nagyméretű töltőnyílás lehetővé teszi az eszköz gyors feltöltését.



Szennyeződésmentes


A szennyeződések a tölcsér fedelének köszönhetően nem jutnak be a tartályba.



Biztonságos tárolás


A permetező- és hosszabbító csövekhez kialakított tartórésznek köszönhetően a csövek biztonságosan tárolhatók.

Alkalmazási terület
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Folyadék térfogat

10 l

Tartály kapacitása

13 l

Üzemi nyomás

6 bar

Átfolyási teljesítmény feltételei

2 bar nyomáson

Átfolyási teljesítmény

0,64 l/perc

Max. működési hőmérséklet

40 °C

Visszaütő erő

5 N

Anyag

Acél

Magasság x Szélesség

650 x 255 mm

Tömlőhossz

2,5 m

Terméktömeg (darabonként)

5970,000 g

Tartalmaz: Zsaluolaj spray:
1 x
Szivattyú

SZIVATTYÚ

Mennyiség: 1 x
1 x
Tömlő

TÖMLŐCSATLAKOZÁS

Leírás: For compressed air hose reel DSA 8/8 aluminium
Mennyiség: 1 x
1 x
Hordszíj

TARTÓ

Mennyiség: 1 x
1 x
Szórócső fúvókával zsaluolaj szórókészülékhez

SZÓRÓCSŐFÚVÓKA-ZSALUOLAJPORL-KÉSZÜLÉKHEZ

Mennyiség: 1 x
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk