Zongorapánt (zsanér rúd) nemesacél, 4301, fényes
Zongorapánt, nemesacél
ZONGORAPÁNT-NEMESACÉL-32X3500MM
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat!
Adatlapok(X)
![]() | |
Anyag | Nemesacél A2, 1.4301 |
Bevonat | Sima |
Hosszúság | 3500 mm |
Anyagvastagság | 0,7 mm |
Összekötő terület osztása (G) | 15 mm |
Min./max. tekercsátmérő | 3,2-3,4 mm |
Tüske anyaga | Nemesacél A2 |
Feszítőtüske átmérője | 1,75 mm |
Szélesség (B) | 32 mm |
Furattávolság (L1) | 60,4 mm |
2. furattávolság (L2) | 17,5 mm |
Furatátmérő | 4,25 mm |
Süllyesztési átmérő | 5,8 mm |