Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Značkovací barva liniová

LNEMRK-YELLOW-500ML

Obj. č. 089319911

EAN 4045989992362

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Značkovací barva liniová

Obj. č. 089319911
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
Značkovací barva pro ruční značení a značení linií pomocí liniového značkovacího vozíku

Odolná vůči oděru


Garantujeme dlouhodobou odolnost vůči opotřebení vozidly.



Odolná vůči vlivům počasí


Odolává celé řadě klimatických vlivů.



Široká škála použití


Dobrá přilnavost k savým i nesavým povrchům.



Rychle schne


Je plně odolná již za cca 15–20 minut. Zcela suchá je za 24 hodin.



Úsporné použití


Jedna nádobka vystačí na 25–50 m značení povrchu vozovky (podle šířky čáry).



Snadná manipulace


Speciálně navržená ochranná krytka s integrovanou rozprašovací hlavou.



Skladovatelnost 2 roky

Upozornění

Ochrannou krytku lze otočením zabezpečit před nechtěným rozprašováním. Čerstvé znečištění lze odstranit ředidlem. Ztvrdlou značkovací barvu lze odstranit vysokotlakým čističem a kartáčem. Skladovatelnost je dva roky. Povrchy musí být suché a zbavené rzi a maziv. Nelze aplikovat na jiné barvy nebo jejich zbytky.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Pro označování parkovacích míst, skladovacích ploch, stavenišť a veřejných prostor
Lze ji používat na povrchy jako je asfalt, beton, dřevo, kámen, kov a mnoho druhů plastu (proveďte vlastní zkoušky)
Barva se na povrch nanáší v poloze vzhůru nohama
Nanášejte pouze na suchý povrch

Návod

Značení linií se provádí ručně pomocí ochranné krytky s integrovanou rozprašovací hlavicí nebo v případě použití liniového značkovacího vozíku pomocí rozprašovací hlavice, obj. č. 0891199.

Obsah balení

500 ml

Chemická báze

Nátěr z akrylové pryskyřice

Barva

Žlutá

Provedení

Sprej

Hustota

1 g/cm³

Doba použitelnosti od data výroby

24 Měsíce

Ředitelné vodou

Ne

Vhodné rukavice:
 
Produkt
Popis
Vinyl chemical and moisture protective glove
Vinyl chemical and moisture protective glove
Popis:
Úroveň propustnosti: 2
Ochranné rukavice, kompletně máčené, vinilový povrch na podšívce z bavlny Jersey
Chemical protective glove, Butyl
Chemical protective glove, Butyl
Popis:
Úroveň propustnosti: 2
Plynotěsné a odolné vůči výfukovým plynům vytvářeným při spalování
Nitrile chemical protective glove
Nitrile chemical protective glove
Popis:
Úroveň propustnosti: 2
With cotton velour finish inside.
Chemical protective glove nitrile with backing fabric
Chemical protective glove nitrile with backing fabric
Popis:
Úroveň propustnosti: 2
Robust, liquid-tight protective glove with polyamide support fabric that combines optimum chemical protection, secure grip and comfort
Disposable gloves, nitrile, extra strong, type A
Disposable gloves, nitrile, extra strong, type A
Popis:
Úroveň propustnosti: 1
Odolné a robustní jednorázové rukavice s vynikající chemickou ochranou
Permeace (propustnost) je proces, při kterém chemická látka prostupuje materiálem ochranné rukavice na molekulární úrovni. Doba od prvního kontaktu mezi chemickou látkou a rukavicí po prostoupení látky materiálem se označuje jako doba průniku.
Změřená doba průniku
Úroveň propustnosti
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Důležité informace:

Uvedené údaje jsou založeny na zkušenostech a laboratorních podmínkách a mají pouze informativní charakter. Skutečná vhodnost dané rukavice závisí na konkrétních podmínkách použití a musí být ověřena vhodným testem v provozních podmínkách. Vzhledem k různorodosti použitých materiálů a chemických látek nelze v jednotlivých případech vyloučit možnou nekompatibilitu nebo problémy s použitím. Rádi vám poskytneme poradenství ohledně optimálního řešení.

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace