Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Značkovací barva liniová

Značk. barva liniová s integrovanou rozpr. hlavou

Obj. č. 089319910

EAN 4045989449040

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Značkovací barva liniová

Obj. č. 089319910

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Značkovací barva pro ruční značení a značení linií pomocí liniového značkovacího vozíku

Odolná vůči oděru


Garantujeme dlouhodobou odolnost vůči opotřebení vozidly.



Odolná vůči vlivům počasí


Odolává celé řadě klimatických vlivů.



Široká škála použití


Dobrá přilnavost k savým i nesavým povrchům.



Rychle schne


Je plně odolná již za cca 15–20 minut. Zcela suchá je za 24 hodin.



Úsporné použití


Jedna nádobka vystačí na 25–50 m značení povrchu vozovky (podle šířky čáry).



Snadná manipulace


Speciálně navržená ochranná krytka s integrovanou rozprašovací hlavou.



Skladovatelnost 2 roky

Upozornění

Ochrannou krytku lze otočením zabezpečit před nechtěným rozprašováním. Čerstvé znečištění lze odstranit ředidlem. Ztvrdlou značkovací barvu lze odstranit vysokotlakým čističem a kartáčem. Skladovatelnost je dva roky. Povrchy musí být suché a zbavené rzi a maziv. Nelze aplikovat na jiné barvy nebo jejich zbytky.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Pro označování parkovacích míst, skladovacích ploch, stavenišť a veřejných prostor
Lze ji používat na povrchy jako je asfalt, beton, dřevo, kámen, kov a mnoho druhů plastu (proveďte vlastní zkoušky)
Barva se na povrch nanáší v poloze vzhůru nohama
Nanášejte pouze na suchý povrch

Návod

Značení linií se provádí ručně pomocí ochranné krytky s integrovanou rozprašovací hlavicí nebo v případě použití liniového značkovacího vozíku pomocí rozprašovací hlavice, obj. č. 0891199.

Obsah balení

500 ml

Chemická báze

Nátěr z akrylové pryskyřice

Barva

Bílá

Provedení

Sprej

Hustota

1 g/cm³

Doba použitelnosti od data výroby

24 Měsíce

Min. bod vzplanutí

0 °C

Neobsahuje AOX

Ano

Ředitelné vodou

Ne

Vhodné rukavice:
 
Produkt
Popis
Vinyl chemical and moisture protective glove
Vinyl chemical and moisture protective glove
Popis:
Úroveň propustnosti: 2
Ochranné rukavice, kompletně máčené, vinilový povrch na podšívce z bavlny Jersey
Chemical protective glove, Butyl
Chemical protective glove, Butyl
Popis:
Úroveň propustnosti: 2
Plynotěsné a odolné vůči výfukovým plynům vytvářeným při spalování
Nitrile chemical protective glove with cotton velour finish inside
Nitrile chemical protective glove with cotton velour finish inside
Popis:
Úroveň propustnosti: 2
Chemical protective glove nitrile with backing fabric
Chemical protective glove nitrile with backing fabric
Popis:
Úroveň propustnosti: 2
Robust, liquid-tight protective glove with polyamide support fabric that combines optimum chemical protection, secure grip and comfort
Disposable gloves, nitrile, extra strong, type A
Disposable gloves, nitrile, extra strong, type A
Popis:
Úroveň propustnosti: 1
Odolné a robustní jednorázové rukavice s vynikající chemickou ochranou
Permeace (propustnost) je proces, při kterém chemická látka prostupuje materiálem ochranné rukavice na molekulární úrovni. Doba od prvního kontaktu mezi chemickou látkou a rukavicí po prostoupení látky materiálem se označuje jako doba průniku.
Změřená doba průniku
Úroveň propustnosti
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Důležité informace:

Uvedené údaje jsou založeny na zkušenostech a laboratorních podmínkách a mají pouze informativní charakter. Skutečná vhodnost dané rukavice závisí na konkrétních podmínkách použití a musí být ověřena vhodným testem v provozních podmínkách. Vzhledem k různorodosti použitých materiálů a chemických látek nelze v jednotlivých případech vyloučit možnou nekompatibilitu nebo problémy s použitím. Rádi vám poskytneme poradenství ohledně optimálního řešení.

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace