Zmrazovací sprej
ZMRAZOVAČ 200 ML
Obj. č. 08901000
EAN 4050641077318
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Nehořlavý!
Lze použít v prostorách s nízkým napětím podle normy VDE 0100 (rozsah napětí: <50 V (AC), <120 V (DC)) i pod napětím.
Velký chladicí účinek
- Sprej slouží k lokálnímu zchlazení až na -50 °C
- Kuličková ložiska, pouzdra, hřídele atd. lze snadno vložit do nejtěsnějších míst
Vytváří záměrné tepelné přetížení, aby bylo možné rychle identifikovat poruchy v elektrických obvodech.
Datové listy(X)
Pro chladicí tranzistory, rezistory a části motorů v automobilovém průmyslu, např. karburátorové a vstřikovací systémy, a pro kontrolu funkčnosti systémů pro startování za studena. Zabraňuje tepelnému poškození v oblastech kolem míst svařování.
Nastříkejte přímo na ošetřované místo ze vzdálenosti 2 až 8 cm.
Obsah balení | 200 ml |
Barva | Bezbarvý |
Pach/vůně | Charakteristický |
Doba použitelnosti od data výroby | 36 Měsíce |
Hustota | 1,13 g/cm³ |
Podmínky pro hustotu | při 20°C |