Zkracovací spojka GK8 s pojistkou
Zkracovací spojka GK8 s pojistkou
Obj. č. 516278906
EAN 4058794805260
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Nosnost (WLL) | 1120 kg |
Průměr řetězu | 6 mm |
Průměr adaptéru (b2) | 8 mm |
Vnitřní průměr (d1) | 8 mm |
Šířka hrdla (b3) | 8 mm |
Délka šroubu | 17,5 mm |
Průměr šroubu/čepu | 7,5 mm |
Hloubka čelistí | 19 mm |
Délka 2 | 45 mm |
Výška | 10 mm |
Hmotnost výrobku (na kus) | 202,000 g |