Zkoušečka kontinuity Beeper Plus
Zkoušečka obvodů Beeper Plus
ZKOUŠEČKA         400V
Obj. č. 071553 315
EAN 4038898416715
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Pro vnější napětí do 300 V, výstražná kontrola pro vyšší bezpečnost
- Funkce svítilny s LED technologií
- Bezkontaktní detekce zdrojů napětí, není nutný protékající proud
- Zobrazení střídavého napětí 110-300 V
- Testování pomocí bzučáku a lze jej použít současně jako kapesní svítilnu
- Testovací displej přes bzučák a LED (0-30 Ω) nebo kapesní LED svítilnu (0-250 Ω)
Datové listy(X)
| Min. rozsah měření napětí | 110 V/AC | 
| Max. rozsah měření napětí | 300 V/AC | 
| Stupeň krytí | IP 20 | 
| Norma EN | 61010 | 
| Počet akumulátorů / baterií | 3 ks | 
| Označení baterie | Mignon AA | 
| Pevně namontovaný akumulátor / baterie | Ne | 
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!