Zkoušecí kabely, šikmé na jedné straně
Měřicí kabel zahnutý
PR-MERIVED-MERIPØI-1KV-20A-CASTII-90STP
Obj. č. 0715531005
EAN 4052703561445
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Jmenovité napětí 1000V CAT III 20 A
Silikonové kabely = tepelná odolnost do 150 °C (krátkodobě až 250 °C), vhodné pro použití v motorovém prostoru jako PVC kabely (tepelná odolnost do 70 °C). Velmi ohebné a odolné vůči porušení i za nízkých teplot díky splétanému měděnému jádru.
Datové listy(X)
| Průměr zástrčkového konektoru | 4 mm | 
| Délka | 1,2 m | 
| Průměr připojovacího pouzdra | 4 mm | 
| Max. jmenovitý proud | 20 A | 
| Max. jmenovité napětí | 1000 V/AC/DC | 
| Kategorie ochrany proti přepětí | CAT III/1000 V |