Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Zink-Klebegewicht für Pkw

Zink-Klebegewicht für Pkw Rolle
AWG-ZINK-KLEB-19X4MM-1000X5G-(5KG-ROLLE)

Art.-Nr. 083014 735

EAN 4047376216068

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Zink-Klebegewicht für Pkw

Art.-Nr. 083014 735

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Auf der Rolle zum Abtrennen
  • Mit pulverbeschichteter Oberfläche und dunklem Klebeband mit einer Temperaturbeständigkeit bis 180°C

  • Zeiteinsparung, da kein langes Suchen und Sortieren von Einzelgewichten

  • 1000 x 5 Gramm-Segmente (5 kg)
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Universell für alle Aluminiumfelgen verwendbar.

Werkstoff

Zink

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Passend für Felgentyp

Alu

Breite

19 mm

Höhe

4,0 mm

Temperaturbeständigkeit max.

180 °C

Produktgewicht (per Stück)

5210,500 g

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Halter für Klebegewichte auf 5-kg-Rollen

ABROLL-AWG-HALTERUNG-KLEB-(ROLLE-5KG)

Geeignet zur Tisch- und Wandmontage