Zimní dieselové aditivum pro zlepšení výkonu
Zimní úprava nafty
DIESEL - ADITIV ZIMNÍ
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zabraňuje houstnutí
- Zabraňuje zanášení palivového potrubí a filtru
- Dieselový motor správně funguje i za nízkých teplot
- Zlepšuje filtrační schopnost a bod tuhnutí motorové nafty
- Zajišťuje provoz v zimním období a chladném počasí
- Kompatibilní se všemi konvenčními dieselovými palivy, avšak neúčinné s čistou organickou naftou
- Zlepšuje vlastnosti při teplotách -10 až -31 °C v závislosti na kvalitě paliva
Aditivum je nutno přidat ještě před prvním výskytem vločkování; přípravek nemá účinek proti již vločkovanému palivu. V nejlepším případě by aditivum mělo mít pokojovou teplotu a motorová nafta, která má být ošetřena, by neměla mít teplotu nižší než 0 °C. Ideální je přidat aditivum přímo před tankováním.
Tyto informace jsou založeny na pečlivém zkoumání a mohou být považovány za spolehlivé, avšak představují pouze nezávazná doporučení.
Datové listy(X)
Pro motory všech automobilů a nákladních vozů, autobusů a stavebních strojů včetně motorů se vstřikováním common rail a vstřikováním čerpadlem.
Pro optimální účinek nalijte obsah plechovky do nádrže při teplotě nad 0 °C.
- Přidejte do paliva množství 1 000 ml v poměru 1:1 000.
- Přidejte do paliva množství 300 ml v dávkovacím poměru 1:500.
- Objem 150 ml vystačí nejvýše na 70 litrů paliva.
V chladném období doporučujeme soustavnou aplikaci.
| Obsah balení | 300 ml | 
| Barva | Průhledná, průsvitná, matná | 
| Pach/vůně | Charakteristický | 
| Chemická báze | Kombinace aditiv | 
| Doba použitelnosti od data výroby | 60 Měsíce | 
| Hustota | 0,813 g/cm³ | 
| Podmínky pro hustotu | při 20°C | 
| Min. bod vzplanutí | 63 °C |