Zimní bunda Nordic
Zimní bunda Nordic
PR BUNDA ZIMNÍ NORDIC ČERNÁ XL
Obj. č. M411406003
EAN 7070569315054
 
				 
				Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Teplá a pohodlná zimní bunda
- Dvě postranní kapsy s fleecovou podšívkou a náprsní kapsa se skrytým zipem, náprsní kapsa s přehybem a zapínáním na karabiny, kapsa na doklady, vnitřní kapsa na tablet a Napoleonova kapsa se zipem
- Reflexní lem, hlavní zip YKK, polstrování Sorona®, teplý fleecový krk a podšívka kapuce
- Stahovací šňůrka na spodním lemu, nastavitelné rukávy a vnitřní manžety na suchý zip, odnímatelná a nastavitelná kapuce
- Recyklovaný polyester odpuzující vodu, bavlna ripstop a polstrování Sorona®
65 % recyklovaný polyester / 35 % bavlna ripstop, TPU vrstvení – 245 g/m².
Vodní sloupec: 5 000 mm.
Polstrování: Sorona® Aura – 120 g/m².
Podšívka krku/kapuce: 100 % polyesterový fleece – 375 g/m².
Datové listy(X)
Žehlit za studena
Nebělit
Nečistit chemicky
Prát na 40 °C
| Barva | Černá | 
| Velikost | XL | 
| Materiál | 65% recycled polyester, 35% cotton ripstop | 
| Hmotnost textilie na m2 | 245 g | 
| Lze prát při | při 40°C | 
| Pokyny pro péči | Nebělit |