Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Zentrierbohrer

Zentrierbohrer
VERL-BO-HO-ZENT-SHR-D2,7MM

Art.-Nr. 0650827

EAN 4011231539425

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Zentrierbohrer

Art.-Nr. 0650827

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zentrisches Vorbohren für Befestigungsschrauben Ø 3,5 mm in einem Arbeitsgang möglich
  • Tiefenanschlag

  • Einsatz in jeder Bohrmaschine möglich

  • Bohrer leicht auswechselbar

  • Einbohrtiefe 9 mm

  • Bohrerwechsel durch 2 mm-Winkelschraubendreher möglich
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Durchmesser

2,7 mm

Schaftlänge

16 mm

Schaftdurchmesser

6 mm

Ersatzteile für dieses Produkt:
Ersatzbohrer HSS für Zentrierbohrer

BO-SPRL-HO-F.0650827-HSS-2,7X70