Zednická šňůra, polypropylen, fluorescenční
Zednická šňůra, polypropylenová, fluorescenční
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Stabilizována proti UV
Lze použít pouze jako vyznačovací šňůru! Nevhodné pro nepřetržité namáhání.
Datové listy(X)
| Délka | 100 m | 
| Barva | Žlutá fluorescenční | 
| Průměr (Ø) | 2 mm | 
| Max. hmotnost zatížení | 75 kg | 
| Max. odolnost vůči teplotám | 80 °C | 
| Materiál | PP – polypropylen |