Zednická šňůra, polyetylen
Zednická šňůra, polyetylen
ZEDNSNU-D1,0MM-L50M-15KG
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Stabilizována proti UV
Lze použít pouze jako vyznačovací šňůru! Nevhodné pro nepřetržité namáhání.
Datové listy(X)
| Délka | 50 m | 
| Barva | Zelená | 
| Průměr (Ø) | 1,0 mm | 
| Max. hmotnost zatížení | 9 kg | 
| Max. odolnost vůči teplotám | 70 °C | 
| Materiál | PE – polyetylen |