Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Žebrované matice zinek-nikl, transparentní pasivovaný s těsněním pro šrouby rámu

MA-6HR-PŘÍR-10-WS15-(P3E)-M10

Obj. č. 026392 10

EAN 4046778349640

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Žebrované matice zinek-nikl, transparentní pasivovaný s těsněním pro šrouby rámu

Obj. č. 026392 10

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 100 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Od velikosti M12 s jemným závitem

Od M12 s jemným závitem (stoupání závitu 1,5 mm)



Bez obsahu šestimocného chromu


Vyhovuje směrnici EU o vozidlech s ukončenou životností



Odolnost proti korozi


Přibližně 720 hodin bez koroze základního kovu dle normy DIN EN ISO 9227-NSS



Odolnost proti korozi uvedená ve specifikacích platí pro korozní testy podle normy DIN EN ISO 9227-NSS (testy v solné mlze) provedené po 24 hod. po natírání ve stavu „tak, jak je natřeno“, tj. bez třídění, balení, přepravy či montáže. Tyto hodnoty se mohou snížit v důsledku nevyhnutelné manipulace a montážních procesů. Ve většině případů nelze hodnoty odolnosti proti korozi zjištěné testem v solné mlze přímo přenést do skutečných montážních a provozních podmínek. Při navrhování spoje musí konstruktér při volbě vhodného antikorozního nátěru vzít v úvahu danou kombinaci materiálů, případně nátěrů a též parametry prostředí během provozu.


Princip fungování zajišťovacích žeber:


Při utahovaní ženou žebra materiál do kontaktní oblasti matice. To způsobuje plastickou deformaci, která zatvrzuje povrch. Na konci utahování nezbývá žádná viditelná sedlina. Zajišťovací žebra omezují tvorbu sedliny ve spoji, a tak snižují ztráty předpětí.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závitu x jmenovitý průměr x stoupání (D)

M10 x 1,5

Výška (h1)

8,5 mm

Průměr příruby (dc)

21 mm

Vnější pohon (s1)

WS15

Konstrukce

S přírubou

Normy

WN 2639

Materiál

Ocel

Pevnostní třída

10

Povrch

Zinek/nikl

Vyhovuje RoHS

Ano

Doba trvání ochrany proti korozi

720 h

Princip funkce pojistky

Žebra

Funkce pojistky

Zařízení proti povolování, pojistka

Tvar závitu

Standardní metrický závit

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace