Závrtný šroub se závitovým koncem ≈ 2d
DIN 835 žlutě pozinkovaná ocel 5,8
SVOR-DIN835-5.8-(A3C)-M8X55
Obj. č. 42438 55
EAN 4045727089286
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Druh závitu x jmenovitý průměr (d1) | M8 |
Délka (l1) | 55 mm |
Délka závitu (metrický závit) (l2) | 28 mm |
Délka závitu 2 (metrický závit) (l3) | 16 mm |
Normy | DIN 835 |
Materiál | Ocel |
Pevnostní třída | 5,8 |
Povrch | Žlutě pozinkované |
Vyhovuje RoHS | Ne |
Typ hlavy | Bez hlavy |
Druh vstupu | Bez pohonu |
Vnitřní pohon | 0 - nehodí se |
Typ závitu | M |
Stoupání | 1,25 mm |
Tvar závitu | Standardní metrický závit |
Provedení závitu | 0 - nehodí se |
Průměr stopky | 8 mm |
Konstrukce | 0 - nehodí se |
Produktová třída | A |
Oblast použití | 0 - nehodí se |
Regulovaná oblast | 0 - nehodí se |
Konstrukční produkt | 0 - nehodí se |
Prohlášení o shodě ES (CE) | 0 - nehodí se |