Závrtný šroub se závitovým koncem ≈ 2d DIN 835, modře pasivovaná pozinkovaná ocel 8.8 (A2K)
DIN 835 ocel 8,8, pozinkovaná
SVOR-DIN835-8.8-(A2K)-M10X70
Obj. č. 424510 70
EAN 4047376254763
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Druh závitu x jmenovitý průměr (d1) | M10 |
Délka (l1) | 70 mm |
Délka závitu (metrický závit) (l2) | 26 mm |
Délka závitu 2 (metrický závit) (l3) | 20 mm |
Normy | DIN 835 |
Materiál | Ocel |
Pevnostní třída | 8,8 |
Povrch | Pozinkovaný |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Typ hlavy | Bez hlavy |
Druh vstupu | Bez pohonu |
Vnitřní pohon | 0 - nehodí se |
Typ závitu | M |
Stoupání | 1,5 mm |
Tvar závitu | Standardní metrický závit |
Provedení závitu | Částečný závit |
Průměr stopky | 10 mm |
Konstrukce | 0 - nehodí se |
Produktová třída | A |
Oblast použití | 0 - nehodí se |
Regulovaná oblast | 0 - nehodí se |
Konstrukční produkt | 0 - nehodí se |
Prohlášení o shodě ES (CE) | 0 - nehodí se |