Závrtný šroub se závitovým koncem ≈ 1.25 d DIN 939, žlutě chromovaná pozinkovaná ocel 5,8 (A2C)
DIN 939 žlutě pozinkovaná ocel 5,8
SVOR-DIN939-5.8-(A3C)-M12X30
Obj. č. 0250512030
EAN 4050642535022
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Druh závitu x jmenovitý průměr (d1) | M12 |
Délka (l1) | 30 mm |
Délka závitu (metrický závit) (l2) | 23 mm |
Délka závitu 2 (metrický závit) (l3) | 15 mm |
Normy | DIN 939 |
Materiál | Ocel |
Pevnostní třída | 5,8 |
Povrch | Žlutě pozinkované |
Vyhovuje RoHS | Ne |
Typ hlavy | Bez hlavy |
Druh vstupu | Bez pohonu |
Vnitřní pohon | 0 - nehodí se |
Typ závitu | M |
Stoupání | 1,75 mm |
Tvar závitu | Standardní metrický závit |
Provedení závitu | 0 - nehodí se |
Průměr stopky | 12 mm |
Konstrukce | 0 - nehodí se |
Produktová třída | A |
Oblast použití | 0 - nehodí se |
Regulovaná oblast | 0 - nehodí se |
Konstrukční produkt | 0 - nehodí se |
Prohlášení o shodě ES (CE) | 0 - nehodí se |