Závrtný šroub se závitovým koncem ≈ 1.25 d DIN 939, ocel 10,9, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)
DIN 939 ocel 10,9, pozinkovaná
SVOR-DIN939-10.9-(A2K)-M5X170
Obj. č. 0250205170
EAN 4049557941783
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Druh závitu x jmenovitý průměr (d1) | M5 |
Délka (l1) | 170 mm |
Délka závitu (metrický závit) (l2) | 22 mm |
Délka závitu 2 (metrický závit) (l3) | 6,5 mm |
Normy | DIN 939 |
Materiál | Ocel |
Pevnostní třída | 10,9 |
Povrch | Pozinkovaný |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Typ hlavy | Bez hlavy |
Druh vstupu | Bez pohonu |
Vnitřní pohon | 0 - nehodí se |
Typ závitu | M |
Stoupání | 0,8 mm |
Tvar závitu | Standardní metrický závit |
Provedení závitu | Částečný závit |
Průměr stopky | 5 mm |
Konstrukce | 0 - nehodí se |
Produktová třída | A |
Oblast použití | 0 - nehodí se |
Regulovaná oblast | 0 - nehodí se |
Konstrukční produkt | 0 - nehodí se |
Prohlášení o shodě ES (CE) | 0 - nehodí se |