Závlačka
DIN 94, mosaz, nelegovaná
ZÁV-DIN94-MS-3,2X20
Obj. č. 441832 20
EAN 4062855234319
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Jmenovitý průměr (d1) | 3,2 mm |
Délka (l1) | 20 mm |
Vnější průměr kroužku podélně (b) | 6,4 mm |
Vnější průměr kroužku příčně (c) | 5,1 mm |
Délka mezi dvěma body štěpiny (a) | 3,2 mm |
Normy | DIN 94 |
Materiál | Mosaz |
Povrch | Základní |
Vyhovuje RoHS | Ano |