Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Závlačka ISO 1234 nerezová ocel A4-70, nelegovaná

ZÁV-ISO1234-A4-2,5X28

Obj. č. 511732528

EAN 4068363675675

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Závlačka ISO 1234 nerezová ocel A4-70, nelegovaná

Obj. č. 511732528

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 1000 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

UpozorněníNahrazuje DIN 94
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Jmenovitý průměr (d1)

2,5 mm

Délka (l1)

28 mm

Vnější průměr kroužku podélně (b)

5 mm

Vnější průměr kroužku příčně (c)

4,6 mm

Délka mezi dvěma body štěpiny (a)

2,5 mm

Normy

1234

Materiál

Nerezová ocel A4

Povrch

Základní

Vyhovuje RoHS

Ano

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace