Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Závitový šroub GEFU® se závitem Taptite 2000®, zápustná hlava s hexalobulární drážkou

ŠRB-ZÁ-TT2000-TX10-A2-M3,0X8

Obj. č. 022072308

EAN 4050642412682

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Závitový šroub GEFU® se závitem Taptite 2000®, zápustná hlava s hexalobulární drážkou

Obj. č. 022072308

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 200 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Nerezová ocel A2, nelegovaná, hladká povrchová úprava

Samořezné šrouby vytvářejí závit v litých slepých dírách, otvorech a vrtaných, laserově vyráběných a děrovaných plechových dílech. Vytlačování závitů na rozdíl od samořezných šroubů nenarušuje strukturu materiálu vnitřního závitu. Místo toho je materiál vytlačen a deformačně zpevněn.



Výhody:



Úspora nákladů


  • Eliminuje řezání závitů


Neřezná tvorba závitu



Nízké krouticí momenty s větším přesahem boků závitu


  • Tvar průměru jádra TRILOBULAR ve spojení s radiálním profilem boků závitu


Vysoká upínací síla


  • díky nízkým krouticím momentům


Vysoká nosnost


  • díky velkému přesahu boků závitu

  • Díky deformačně zpevněnému protizávitu (závit matice)


Ochrana před ztrátou (snížená pravděpodobnost uvolnění šroubu)


  • Samozamykací sednutí závitu bez vůle


Vytvořený závit odpovídá metrickému normálnímu závitu ISO


  • V případě nutnosti je možné šroub s vytlačovacím závitem GEFU nahradit metrickým šroubem.
Upozornění

Vhodnost šroubů GEFU pro dané použití či součást je nutno předem otestovat.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Příklady materiálů vhodných pro tento typ neřezných přímých šroubových spojení jsou houževnaté materiály, jako např: hliník, zinek, mosaz, měď atd.

Druh závitu x jmenovitý průměr (d1)

M3

Délka (l1)

8 mm

Průměr hlavy (dk)

5,5 mm

Výška hlavy (k1)

1,65 mm

Materiál

Nerezová ocel A2

Povrch

Základní

Vnitřní pohon

TX10

Typ závitu

M

Hodnoty pro průměry otvoru

2,8 mm

Provedení závitu

0 - nehodí se

Typ hlavy

Zapuštěná hlava

Detaily hlavy

0 - nehodí se

Vyhovuje RoHS

Ano

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace