Závitový šroub GEFU® Se závitem Taptite 2000®, plochá hlava a hexalobulární drážka
GEFU, ocel 10.9, zinek-nikl, TX
ŠRB-PLKHL-TT2000-10.9-TX25-(P3E)-M5X12
Obj. č. 020981512
EAN 4050642306240
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Samořezné šrouby vytvářejí závit v litých slepých dírách, otvorech a vrtaných, laserově vyráběných a děrovaných plechových dílech. Vytlačování závitů na rozdíl od samořezných šroubů nenarušuje strukturu materiálu vnitřního závitu. Místo toho je materiál vytlačen a deformačně zpevněn.
Výhody:
Úspora nákladů
- Eliminuje řezání závitů
Neřezná tvorba závitu
Nízké krouticí momenty s větším přesahem boků závitu
- Tvar průměru jádra TRILOBULAR ve spojení s radiálním profilem boků závitu
Vysoká upínací síla
- díky nízkým krouticím momentům
Vysoká nosnost
- díky velkému přesahu boků závitu
- Deformačně zpevněný protizávit (závit matice)
Ochrana před ztrátou (snížená pravděpodobnost uvolnění šroubu)
- Samozamykací sednutí závitu bez vůle
Vytvořený závit odpovídá metrickému normálnímu závitu ISO
- V případě nutnosti je možné šroub s vytlačovacím závitem GEFU nahradit metrickým šroubem.
Vhodnost samořezného šroubu GEFU pro dané použití či součást musí být předem otestována!
GEFU (třída pevnosti 10.9), jmenovitý průměr ≥ M6 => viz obj. č. 0209 81... (s potahem zinkových lamel)
Datové listy(X)
Příklady materiálů vhodných pro tento typ neřezných přímých šroubových spojení jsou houževnaté materiály, jako např.: ocel (přibl. do 420 N/mm²), tlakově litý zinek, zinek, hliník, měď, mosaz atd.
![]() | |
Druh závitu x jmenovitý průměr (d1) | M5 |
Délka (l1) | 12 mm |
Průměr hlavy (dk) | 9,5 mm |
Výška hlavy (k1) | 3,7 mm |
Typ hlavy | Plochá hlava |
Materiál | Ocel |
Pevnostní třída | 10,9 |
Povrch | Zinek/nikl |
Typ závitu | M |
Vnitřní pohon | TX25 |
Hodnoty pro průměry otvoru | 4,6 mm |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Doba trvání ochrany proti korozi | 600 h |