Závitové čepy
Pozinkovaná ocel, metrický závit
ŠRB-PŘÍR-DŘ-(A2K)-M8X25
Obj. č. 023418 26
EAN 4011231287463
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Jako větve z montážní kostky pro instalatérské trubkové svorky
- Jako přímé zavěšení v kombinaci se zarážecí kotvou a instalatérskou trubkovou svorkou
Naše produkty Cradle to Cradle Certified® šetří zdroje a znečišťují životní prostředí. Norma posuzuje bezpečnost, recyklovatelnost a obsah znečišťujících látek v konečném výrobku. Zvláštní pozornost je zde věnována ochraně zdrojů, např. použitím recyklovaného materiálu ve výrobním procesu.
Datové listy(X)
![]() | |
Typ závitu 2 | M |
Jmenovitý průměr (d1) | 8 mm |
Délka (l1) | 26 mm |
Délka závitu (metrický závit) (l2) | 17 mm |
Délka závitu 2 (metrický závit) (l3) | 7 mm |
Materiál | Ocel |
Povrch | Pozinkovaný |
Hmotnost | 8 g |