Závitová vložka W.TEC® INSERT COIL Free Running, jemný závit
Drátová závitová vložka FR A2 jemný záv., ř. W.TEC
THRREPINRT-FR-A2-M8X1,0X12
Obj. č. 462781 12
EAN 4060052827822
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Dokonalá kombinace prostorové úspornosti a odolného, pevného závitu
- Do kovových materiálů s nízkou pevností
- Do plastů
Optimální rozložení síly
Flexibilita závitové vložky kompenzuje stoupání a úhlových úchylek
Závitová vložka pevně sedí
Minimální třecí točivý moment a torzní pnutí závitu
Zvýšená odolnost vůči korozi
Minimalizovaná hmotnost a rozměr
Menší počet požadovaných spojů a/nebo snížené rozměry šroubování
Minimalizované náklady
Posílení závitu, které účinně minimalizuje náklady na opravu
Datové listy(X)
Odolný závit ve čtyřech krocích:
Krok 1:
Vyvrtejte otvor nebo odvrtejte poškozený závit.
Krok 2:
Vytvořte vstupní závit
- pomocí závitníku
nebo
- bez nutnosti řezání pomocí tvářecího závitníku, čímž vznikne ještě odolnější vstupní závit
Krok 3:
Vložte závitovou vložku
- Závitovou vložku lze osadit strojně nebo ručně pomocí vhodného šroubovacího nástroje.
Krok 4:
Odlomte unašeč
- Oddělte unašeč mírnou silou v naznačeném místě odlomení pomocí vhodného nástroje a odstraňte jej. Pro sériovou výrobu jsou k dispozici také automatické odlamovače unašečů.
![]() | |
Materiál | Nerezová ocel A2 |
Povrch | Základní |
Konstrukce | Volnoběh |
Druh závitu x jmenovitý průměr x stoupání | M8 x 1 |
Délka uvestavěného provedení | 12 mm |
Min. vnější průměr | 9,3 mm |
Tvar závitu | Jemný závit |
Stoupání | 1 mm |
Průměr jádrového otvoru | 8,3 mm |
Min. hloubka otvoru | 16,5 mm |
Požadovaná hloubka závitu votvoru pro čep | 15,5 mm |