Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Závitová vložka TIME-SERT®

Závitová vložka Time-Sert
T-S ZÁV.VLOŽKA M 5X0,8 X10,0

Obj. č. 06635 100

EAN 4053479355658

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Závitová vložka TIME-SERT®

Obj. č. 06635 100
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
Pro opravy vadných závitů.

Bezpečná práce i na nepevných stěnách


Velmi tenkostěnné provedení díky synchronnímu průběhu závitů



Lze použít i v tenkostěnných materiálech


Umožňuje spolehlivé opravy i tam, kde je možno použít pouze několik závitů.



Nepropustná vůči různým látkám


Přítlak na obrobek usnadňuje tlakové utěsnění závitů proti vodě, oleji, dalším kapalinám a stlačeným plynům.



Samojisticí


Při šroubování automaticky tvaruje nedotvořený závit. Matice se nevykrucuje, a to ani bez zajištění.



Přesné usazení v obrobku


Matice má límec, není nutné zajištění v obrobku

Upozornění

Vytahovací síla


Vytahovací síla se může lišit podle aplikace (na okrajích apod.) a materiálu. Proto není možné poskytnout k tomuto tématu žádné obecné informace. Zkoušky v laboratoři společnosti Würth ukázaly, že závity opravené pomocí vložek Time-Sert jsou ve většině případů stejně kvalitní jako původní závity.



Ocelové matice


Materiál: 9SMn/Pb28K DIN1651/668


Povrchová úprava: pozinkovaná, pasivovaná.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závitu x jmenovitý průměr x stoupání (My)

M5 x 0,8

Délka (L)

10 mm

Konstrukce

Normální metrický závit

Povrch

Pozinkovaný

Materiál

Ocel

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace