Závitová tyč DIN 976-1 (tvar A), žlutě pozinkovaná ocel 8.8
DIN 976, ocel 8,8, pozinkovaná, žlutá, tvar A
ZÁV-DIN976-A-8.8-(A2C)-M8X40
Obj. č. 095998 40
EAN 4046778739045
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Od průměru závitu < / M5 > mohou být stavěcí šrouby na jednom konci (čele) místo označení indikující třídy pevnosti označeny následujícími barvami.
A4 – RAL 3000 (ohnivě červená)
Datové listy(X)
![]() | |
Druh závitu x jmenovitý průměr (d1) | M8 |
Délka (l1) | 40 mm |
Normy | DIN 976-1 |
Materiál | Ocel |
Pevnostní třída | 8,8 |
Povrch | Žlutě pozinkované |
Forma | A |
Vyhovuje RoHS | Ne |