Závitová tyč DIN 976-1 (tvar A) se standardním metrickým závitem ISO, nelegovaná ocel, 12.9
DIN 976-1, nelegovaná ocel 12.9, tvar A
ZÁV-DIN976-A-12.9-M12X1000
Obj. č. 0959000512
EAN 7321130184945
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Od průměru závitu M5 mohou být stavěcí šrouby na jednom konci (čele) místo označení indikující třídy pevnosti označeny následující barvou.
Ocel 12.9 – RAL 9017 (dopravní zelená)
Datové listy(X)
![]() | |
Druh závitu x jmenovitý průměr (d1) | M12 |
Délka (l1) | 1000 mm |
Normy | DIN 976-1 |
Materiál | Ocel |
Pevnostní třída | 12,9 |
Povrch | Základní |
Forma | A |
Typ závitu | M |
Vyhovuje RoHS | Ano |