Závitová matice W-0385, ocel, nelegovaná
WN 385-1 ocel nelegovaná
MA-PŘÍTL-KH1,8-M10
Obj. č. 038500110
EAN 4038898789895
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Druh závitu x jmenovitý průměr (D) | M10 |
Vnější průměr nákružku (d1) | 12,85 mm |
Hloubka usazení (k1) | 1,8 mm |
Výška (h1) | 8 mm |
Vnější pohon (s1) | WS15 |
Vnitřní průměr nákružku | 12,5 mm |
Normy | WN 385-1 |
Materiál | Ocel |
Povrch | Základní |
Hodnoty pro průměry otvoru | 12,5 mm |
Tloušťka materiálu | 2 mm |
Vyhovuje RoHS | Ano |