Závitotvorný šroub
DIN 7500-1, pozink. ocel IS, závitotvorný, tvar EE
ŠRB-VÁL-DIN7500-EE-IH5-(A2K)-M6X20
Obj. č. 402016 20
EAN 4047376473973
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Závitotvorné šrouby vytvářejí závit v litých slepých dírách, otvorech a vrtaných, laserově vyráběných a děrovaných plechových dílech. Vytlačování závitů na rozdíl od řezání závitů nenarušuje strukturu materiálu vnitřního závitu. Místo toho je materiál vytlačen a deformačně zpevněn.
Eliminuje řezání závitů
Úspora nákladů
Neřezná tvorba závitu
Velký přesah boků závitu
Vysoká nosnost
Deformačně zpevněný protizávit (závit matice)
Vyšší nosnost
Samozamykací sednutí závitu bez vůle
- Snížená pravděpodobnost uvolnění šroubu
Přídržný mechanismus
Vytvořený závit odpovídá metrickému normálnímu závitu ISO
Datové listy(X)
|  | |
| Druh závitu x jmenovitý průměr (d1) | M6 | 
| Délka (l1) | 20 mm | 
| Průměr hlavy (dk) | 10 mm | 
| Výška hlavy (k1) | 6 mm | 
| Vnitřní pohon | HS5 | 
| Normy | DIN 7500 | 
| Materiál | Ocel | 
| Pevnostní třída | 0 - nehodí se | 
| Povrch | Pozinkovaný | 
| Typ závitu | M | 
| Typ hlavy | Hlavice s vnitřním šestihranem | 
| Forma | EE | 
| Vyhovuje RoHS | Ano |