Závitořezný šroub pro hliníková okna,ocel ZN
Závitořezný šroub pro hliníková okna,ocel ZN
ŠRB-OKNO-(A2K)-5,5X38
Obj. č. 012855 380
EAN 4048539646579
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Jmenovitý průměr | 5,5 mm |
Délka | 38 mm |
Průměr hlavy | 12,5 mm |
Provedení závitu | Plný závit |
Typ závitu | ST |
Tvar hrotu | Špičatý |
Typ hlavy | Půlkulatá hlava |
Výška hlavy | 3,4 mm |
Druh vstupu | H |
Vnitřní pohon | H3 |
Tvar závitu | Závit s jednoduchým začátkem |
Detaily hlavy | 0 - nehodí se |
Oblast použití | Hliník, Okna, Dveře |
Materiál | Ocel |
Povrch | Pozinkovaný |
DIN | 0 - nehodí se |
Norma EN | 0 - nehodí se |
Hmotnost výrobku (na kus) | 6,177 g |