Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Závitořezná závitová vložka s řeznou drážkou

Závitová vložka s řezným otvorem, pozinkovaná ocel
ENSATZ-ZÁVITOVÁ VLOŽKA DSP M8

Obj. č. 0660301080

EAN 4062856402038

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Závitořezná závitová vložka s řeznou drážkou

Obj. č. 0660301080
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
Šetří čas při opravě závitu a vyztužení závitu
  • Pro vytváření vysokopevnostních šroubových spojení a dalších závitových spojení v materiálech s nízkou pevností ve střihu, jako je litina, hliníkové slitiny, plasty, tvrdé dřevo apod.

  • Vložky se jednoduše šroubují do předvrtaného nebo předlitého otvoru

  • Řezný účinek způsobený ostrými hranami a přerušovaným stoupáním vnějšího závitu

  • Přední závity jsou zkosené pro snazší řezání a vkládání

  • Řezná štěrbina udržuje závitové vložky ukotvené i při silných vibracích nebo třesení obrobku.

  • Pasivace zinkové vrstvy bez obsahu chromu (VI) pro dobrou ochranu proti korozi (odolnost proti korozi při zkoušce solným postřikem podle normy DIN EN ISO 9227-NSS (h): 72h bílá rez/120 červená rez)
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití
  • Aplikace v celém kovozpracujícím a plastikářském průmyslu

  • Vyztužení závitů na nástrojích s nízkou pevností ve střihu, např. litina, slitiny hliníku, plasty, tvrdé dřevo atd.

  • Pro opravy stržených závitů

  • Obvyklé aplikace:

- Pro lehké kovy a kovy s pevností do cca 400 N/mm²


- Pro litinu s tvrdostí do cca 220 HB


- Plast a sklovláknový plast


(Doporučuje se provádět zkoušky na původní součásti, zejména v blízkosti hran.)

Materiál

Ocel, kalená

Povrch

Pozinkováno, tlustovrstvá pasivace

Vyhovuje RoHS

Ano

Druh závitu x jmenovitý průměr (d)

M8

Délka (L)

15 mm

Vnější průměr x rozteč (D)

12 x 1,50 mm

Min./max. průměr vyvrtaného otvoru

10,7-11,4 mm

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace